Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A25T-SVUBL 16HP-DR SANDVIK Bohrstangen mit HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164058_d50_0_3tl04_04.874248018.jpg
202164058_d50_0_3tl04_04.874248018.jpg
202417851_d50_0_0tl02_04.3722326894.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A25T-SVUBL 16HP-DR
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A25T-SVUBL16HP-DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 33 mm DCONMS: 25 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 18 mm Funktionslänge(LF): 300 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A25T-SVUBL 16HP-DR Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 25 mm Kühlmitteldruck(CP): 275 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 8: decentral focused exit with nozzles Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 1/8-28 Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 100 mm Minimale Kraglänge(OHN): 32.5 mm Neigungswinkel(LAMS): -6.729 deg Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
33 mm
DCONMS:
25 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
50 deg
Funktionsbreite(WF):
18 mm
Funktionslänge(LF):
300 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A25T-SVUBL 16HP-DR
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
25 mm
Kühlmitteldruck(CP):
275 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
8: decentral focused exit with nozzles
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 1/8-28
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
100 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
100 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
32.5 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6.729 deg
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A25T-SVUBL 16HP-DR, A25T-SVUBL 16HP-DR, A25TSVUBL16HPDR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.