Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A25T-SVUBR 11-D SANDVIK T-Max U-Bohrstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164346_d50_0_3tl04_04.2336330475.jpg
202164346_d50_0_3tl04_04.2336330475.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420135_d50_0_0tl02_04.3854741175.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A25T-SVUBR 11-D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A25T-SVUBR11-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25
Maximale Kraglänge OH:
100 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Weitere Suchbegriffe: A25TSVUBR11D, 520A25T-SVUBR 11-D, A25T-SVUBR 11-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.