Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A25T-SVUBR 11HP-DB1 SANDVIK Bohrstangen mit HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164496_d50_0_4tl04_04.852609911.jpg
202164496_d50_0_4tl04_04.852609911.jpg
202417852_d50_0_0tl02_04.1920433828.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A25T-SVUBR 11HP-DB1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A25T-SVUBR11HP-DB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110304/ VCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25
Maximale Kraglänge OH:
100 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110304/ VCMT 110304
Weitere Suchbegriffe: 520A25T-SVUBR 11HP-DB1, A25TSVUBR11HPDB1, A25T-SVUBR 11HP-DB1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.