Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A25T-SVUBR 16HP-D SANDVIK Bohrstangen mit HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164502_d50_0_3tl04_04.2778998665.jpg
202164502_d50_0_3tl04_04.2778998665.jpg
202417852_d50_0_0tl02_04.1920433828.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A25T-SVUBR 16HP-D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A25T-SVUBR16HP-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 25
Maximale Kraglänge OH:
100 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Weitere Suchbegriffe: 520A25T-SVUBR 16HP-D, A25T-SVUBR 16HP-D, A25TSVUBR16HPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.