Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A25T-SVUBR 16HP-DR SANDVIK Bohrstangen mit HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164052_d50_0_3tl04_04.1661884268.jpg
202164052_d50_0_3tl04_04.1661884268.jpg
202417851_d50_0_0tl02_04.3722326894.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A25T-SVUBR 16HP-DR
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A25T-SVUBR16HP-DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
Maximale Kraglänge OH:
100 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Weitere Suchbegriffe: A25TSVUBR16HPDR, 520A25T-SVUBR 16HP-DR, A25T-SVUBR 16HP-DR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.