Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldon Adapter auf CoroMill® 327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418060_d50_0_0tl02_04.216299331.jpg
202418060_d50_0_0tl02_04.216299331.jpg
202424037_d50_0_0tl04_00.194490927.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A327-13B21EC-06
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A327-13B21EC-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
Weldon Adapter auf CoroMill® 327Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1/2 DCONMS: 12.7 mm DCONWS: 6 mm Drehmoment(TQ): 1.8 Nm Funktionslänge(LF): 76.5 mm HerstArtNr: A327-13B21EC-06 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10005 Körperdurchmesser(BD1): 6 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 30 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 17.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 23.849 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroMill 327 -size 06 Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Planlaufeinstellung ADINTW: CoroMill 327 -size 06 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1/2 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 17.5 mm Funktionslänge L: 76.5 mm Körperdurchmesser BD: 6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1/2
DCONMS:
12.7 mm
DCONWS:
6 mm
Drehmoment(TQ):
1.8 Nm
Funktionslänge L:
76.5 mm
Funktionslänge(LF):
76.5 mm
HerstArtNr:
A327-13B21EC-06
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10005
Körperdurchmesser BD:
6 mm
Körperdurchmesser(BD1):
6 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
30 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
17.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
17.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
23.849 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroMill 327 -size 06
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroMill 327 -size 06
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: A327-13B21EC-06, A32713B21EC06, 520A327-13B21EC-06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.