Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldon Adapter auf CoroMill® 327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418060_d50_0_0tl02_04.216299331.jpg
202418060_d50_0_0tl02_04.216299331.jpg
202424037_d50_0_0tl04_00.194490927.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A327-16B64EC-09
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A32716B64EC09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
Weldon Adapter auf CoroMill® 327Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 5/8 DCONMS: 15.875 mm DCONWS: 9 mm Drehmoment(TQ): 4.3 Nm Funktionslänge(LF): 124.25 mm HerstArtNr: A327-16B64EC-09 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10005 Körperdurchmesser(BD1): 9 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 30 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 58.25 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 64.755 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroMill 327 -size 09 Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Planlaufeinstellung ADINTW: CoroMill 327 -size 09 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Weldon (DIN6535-HB) -inch: 5/8 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 58.25 mm Funktionslänge L: 124.25 mm Körperdurchmesser BD: 9 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 5/8
DCONMS:
15.875 mm
DCONWS:
9 mm
Drehmoment(TQ):
4.3 Nm
Funktionslänge L:
124.25 mm
Funktionslänge(LF):
124.25 mm
HerstArtNr:
A327-16B64EC-09
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10005
Körperdurchmesser BD:
9 mm
Körperdurchmesser(BD1):
9 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
30 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
58.25 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
58.25 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
64.755 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroMill 327 -size 09
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroMill 327 -size 09
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: 520A327-16B64EC-09, A32716B64EC09, A327-16B64EC-09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,49*
€ 433,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,37*
€ 391,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.