Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 328 Nutenfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419401_d50_0_0tl02_04.1483485207.jpg
202419401_d50_0_0tl02_04.1483485207.jpg
202426873_d50_0_0tl04_00.56010788.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A328-044B19-13M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A328-044B19-13M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 328 NutenfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 3/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 3 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 6.5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 17100 1/min Funktionslänge(LF): 124.9934 mm HerstArtNr: A328-044B19-13M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10005 Körperdurchmesser(BD): 34 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 74.2 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 44 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 4 mm Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 328 -size 13 (328R13) Schneidendurchmesser: 44 mm Körperdurchmesser B: 34 mm Länge Körperdurchmesser 1 L: 74.2 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 3
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 3/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
3
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
6.5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
17100 1/min
Funktionslänge(LF):
124.9934 mm
HerstArtNr:
A328-044B19-13M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10005
Körperdurchmesser B:
34 mm
Körperdurchmesser(BD):
34 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1 L:
74.2 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
74.2 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
44 mm
Schneidendurchmesser(DC):
44 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
4 mm
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 328 -size 13 (328R13)
Weitere Suchbegriffe: A328044B1913M, A328-044B19-13M, 520A328-044B19-13M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.