Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A32T-SCLCL 12 SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164105_d50_0_3tl04_04.406917658.jpg
202164105_d50_0_3tl04_04.406917658.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420108_d50_0_0tl02_04.680340217.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A32T-SCLCL 12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A32T-SCLCL12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 40 mm DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 22 mm Funktionslänge(LF): 300 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: A32T-SCLCL 12 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 32 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 128 mm Minimale Kraglänge(OHN): 48 mm Neigungswinkel(LAMS): -9.792 deg Schafthöhe(H): 30 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 120408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 120408 Maximale Kraglänge OH: 128 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
40 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
22 mm
Funktionslänge(LF):
300 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
A32T-SCLCL 12
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
32 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
128 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
128 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
48 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-9.792 deg
Schafthöhe(H):
30 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 120408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 120408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A32T-SCLCL 12, A32TSCLCL12, 520A32T-SCLCL 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.