Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A32T-SCLCR 12 SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164104_d50_0_3tl04_04.2099652956.jpg
202164104_d50_0_3tl04_04.2099652956.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420108_d50_0_0tl02_04.680340217.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A32T-SCLCR 12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A32T-SCLCR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 120408 Maximale Kraglänge OH: 128 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32
Maximale Kraglänge OH:
128 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 120408
Weitere Suchbegriffe: 520A32T-SCLCR 12, A32T-SCLCR 12, A32TSCLCR12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.