Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A32T-SDUCR 11-X SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164151_d50_0_3tl04_04.3683614310.jpg
202164151_d50_0_3tl04_04.3683614310.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420113_d50_0_0tl02_04.2233807391.jpg
202420757_d50_0_0tl05_00.1418012836.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A32T-SDUCR 11-X
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A32T-SDUCR11-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32 Bohrungsdurchmesser min DMIN: 40 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 11T308
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 11T308
Weitere Suchbegriffe: A32T-SDUCR 11-X, 520A32T-SDUCR 11-X, A32TSDUCR11X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.