Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A32T-STFCL 16 SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164257_d50_0_3tl04_04.1725189875.jpg
202164257_d50_0_3tl04_04.1725189875.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420122_d50_0_0tl02_04.2606533562.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A32T-STFCL 16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A32T-STFCL16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 40 mm DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 22 mm Funktionslänge(LF): 300 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A32T-STFCL 16 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 32 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 128 mm Minimale Kraglänge(OHN): 48 mm Neigungswinkel(LAMS): -7.896 deg Schafthöhe(H): 30 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 16T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 16T308 Maximale Kraglänge OH: 128 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
40 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
22 mm
Funktionslänge(LF):
300 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A32T-STFCL 16
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
32 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
128 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
128 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
48 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-7.896 deg
Schafthöhe(H):
30 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 16T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 16T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A32T-STFCL 16, A32TSTFCL16, A32T-STFCL 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.