Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A32T-SVPBR 16 SANDVIK T-MAX U-Bohrstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164279_d50_0_3tl04_04.2615674089.jpg
202164279_d50_0_3tl04_04.2615674089.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420127_d50_0_0tl02_04.2966838181.jpg
202421020_d50_0_0tl05_00.579656955.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A32T-SVPBR 16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A32T-SVPBR16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 128 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32
Maximale Kraglänge OH:
128 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Weitere Suchbegriffe: A32T-SVPBR 16, A32TSVPBR16, 520A32T-SVPBR 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,15*
€ 321,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.