Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A32T-SVUBL 16 SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164358_d50_0_3tl04_04.224614930.jpg
202164358_d50_0_3tl04_04.224614930.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420135_d50_0_0tl02_04.3854741175.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A32T-SVUBL 16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A32T-SVUBL16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 128 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 32
Maximale Kraglänge OH:
128 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Weitere Suchbegriffe: A32T-SVUBL 16, A32TSVUBL16, 520A32T-SVUBL 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.