Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202166084_d50_0_2tl04_04.969923436.jpg
202166084_d50_0_2tl04_04.969923436.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420135_d50_0_0tl02_04.3854741175.jpg
202420750_d50_0_0tl05_00.3049360951.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A32U-SVUBR 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A32U-SVUBR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 64.8 mm DCONMS: 50.8 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 34.925 mm Funktionslänge(LF): 355.6 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: A32U-SVUBR 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 50.8 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 203.2 mm Minimale Kraglänge(OHN): 76.2 mm Neigungswinkel(LAMS): -4.182 deg Schafthöhe(H): 47.6 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 203.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
64.8 mm
DCONMS:
50.8 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
50 deg
Funktionsbreite(WF):
34.925 mm
Funktionslänge(LF):
355.6 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
A32U-SVUBR 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
50.8 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
203.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
203.2 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
76.2 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-4.182 deg
Schafthöhe(H):
47.6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A32USVUBR3, A32U-SVUBR 3, 520A32U-SVUBR 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.