Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418545_d50_0_0tl02_04.2284016097.jpg
202418545_d50_0_0tl02_04.2284016097.jpg
202423937_d50_0_0tl04_00.3544541249.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A392.45EH-40 10 056
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A392.45EH-4010056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A392.45EH-40 10 056
520A392.45EH-40 10 056
A39245EH4010056
CAT-V für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 5/8"-11 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 9.15 mm DFC: 44.45 mm Drehmoment(TQ): 12 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18000 1/min Funktionslänge(LF): 56 mm HerstArtNr: A392.45EH-40 10 056 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 9.15 mm Körperdurchmesser(BD3): 44.5 mm Körperdurchmesser(BD4): 63.5 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 63.7 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 12 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 21 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 56 mm LB3: 36.9 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -inch - E10 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -inch - E10 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 Funktionslänge L: 56 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD central coolant - CAT-V40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD central coolant - CAT-V40
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
5/8"-11
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
9.15 mm
DFC:
44.45 mm
Drehmoment(TQ):
12 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18000 1/min
Funktionslänge L:
56 mm
Funktionslänge(LF):
56 mm
HerstArtNr:
A392.45EH-40 10 056
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
9.15 mm
Körperdurchmesser(BD3):
44.5 mm
Körperdurchmesser(BD4):
63.5 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
63.7 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
12 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
21 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB4):
56 mm
LB3:
36.9 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -inch - E10
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -inch - E10
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,60*
€ 320,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.