Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418577_d50_0_0tl02_04.972268942.jpg
202418577_d50_0_0tl02_04.972268942.jpg
202423938_d50_0_0tl04_00.2950305888.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A392.45EH-40 16 086
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A39245EH4016086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A392.45EH-40 16 086
A39245EH4016086
520A392.45EH-40 16 086
CAT-V für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 5/8"-11 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 15.4 mm DFC: 44.45 mm Drehmoment(TQ): 30 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18000 1/min Funktionslänge(LF): 86 mm HerstArtNr: A392.45EH-40 16 086 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 15.4 mm Körperdurchmesser(BD3): 23.6 mm Körperdurchmesser(BD4): 44.4 mm Körperdurchmesser(BD5): 63.5 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 8 deg Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3): 60.8 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 15.8 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 45.1 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 66.9 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB5): 86 mm LB3: 51 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -inch - E16 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -inch - E16 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 Funktionslänge L: 86 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD central coolant - CAT-V40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD central coolant - CAT-V40
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
5/8"-11
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
15.4 mm
DFC:
44.45 mm
Drehmoment(TQ):
30 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18000 1/min
Funktionslänge L:
86 mm
Funktionslänge(LF):
86 mm
HerstArtNr:
A392.45EH-40 16 086
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
15.4 mm
Körperdurchmesser(BD3):
23.6 mm
Körperdurchmesser(BD4):
44.4 mm
Körperdurchmesser(BD5):
63.5 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
8 deg
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3):
60.8 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
15.8 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
45.1 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB4):
66.9 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB5):
86 mm
LB3:
51 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -inch - E16
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -inch - E16
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 329,24*
€ 391,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.