Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A40T-SCLCR 12 SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164110_d50_0_3tl04_04.2886812059.jpg
202164110_d50_0_3tl04_04.2886812059.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420108_d50_0_0tl02_04.680340217.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A40T-SCLCR 12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A40T-SCLCR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 120408 Maximale Kraglänge OH: 160 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40
Maximale Kraglänge OH:
160 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 120408
Weitere Suchbegriffe: A40TSCLCR12, 520A40T-SCLCR 12, A40T-SCLCR 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.