Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A40T-STFCL 16 SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164260_d50_0_3tl04_04.4237191811.jpg
202164260_d50_0_3tl04_04.4237191811.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420122_d50_0_0tl02_04.2606533562.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A40T-STFCL 16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A40T-STFCL16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 50 mm DCONMS: 40 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 27 mm Funktionslänge(LF): 300 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: A40T-STFCL 16 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 40 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 160 mm Minimale Kraglänge(OHN): 60 mm Neigungswinkel(LAMS): -5.75 deg Schafthöhe(H): 37 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 16T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 16T308 Maximale Kraglänge OH: 160 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
50 mm
DCONMS:
40 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
27 mm
Funktionslänge(LF):
300 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
A40T-STFCL 16
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
40 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
160 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
160 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
60 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-5.75 deg
Schafthöhe(H):
37 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 16T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 16T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A40TSTFCL16, A40T-STFCL 16, 520A40T-STFCL 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,31*
€ 363,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,49*
€ 354,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,79*
€ 353,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.