Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A40T-SVPBR 16 SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164277_d50_0_4tl04_04.4136150529.jpg
202164277_d50_0_4tl04_04.4136150529.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420127_d50_0_0tl02_04.2966838181.jpg
202421020_d50_0_0tl05_00.579656955.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A40T-SVPBR 16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A40T-SVPBR16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 160 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40
Maximale Kraglänge OH:
160 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Weitere Suchbegriffe: A40TSVPBR16, 520A40T-SVPBR 16, A40T-SVPBR 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,56*
€ 354,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.