Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A40T-SVQBR 16 SANDVIK T-MAX U-Bohstangen, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164326_d50_0_3tl04_04.2105317165.jpg
202164326_d50_0_3tl04_04.2105317165.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420129_d50_0_0tl02_04.2838368450.jpg
202420751_d50_0_0tl05_00.3500586353.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A40T-SVQBR 16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A40T-SVQBR16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 160 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 40
Maximale Kraglänge OH:
160 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Weitere Suchbegriffe: 520A40T-SVQBR 16, A40TSVQBR16, A40T-SVQBR 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.