Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft für CoroTurn® SL Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419136_d50_0_0tl02_04.2311054247.jpg
202419136_d50_0_0tl02_04.2311054247.jpg
202722025_d50_0_1tl04_04.3900795323.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A570-2C D20 09-32
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A570-2CD2009-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A5702CD200932
A570-2C D20 09-32
520A570-2C D20 09-32
Zylinderschaft für CoroTurn® SL AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4 DCONMS: 31.75 mm DCONWS: 32 mm Funktionslänge(LF): 221.996 mm HerstArtNr: A570-2C D20 09-32 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 32 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT): G 3/8-19 Länge Körperdurchmesser 1(LB): 221.996 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 95 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): SL (screw mounted) -straight -size 32 Schafthöhe(H): 29.972 mm Schneidrichtung(HAND): N Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: SL (screw mounted) -straight -size 32 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4 Funktionslänge L: 221.996 mm Länge Körperdurchmesser 1 LB: 221.996 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/4
DCONMS:
31.75 mm
DCONWS:
32 mm
Funktionslänge L:
221.996 mm
Funktionslänge(LF):
221.996 mm
HerstArtNr:
A570-2C D20 09-32
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
32 mm
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße(CNT):
G 3/8-19
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
221.996 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
221.996 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
95 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
SL (screw mounted) -straight -size 32
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
SL (screw mounted) -straight -size 32
Schafthöhe(H):
29.972 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,32*
€ 689,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,00*
€ 685,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,39*
€ 649,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,48*
€ 625,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,85*
€ 584,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.