Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 745 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422427_d50_0_0tl02_04.382304140.jpg
202422427_d50_0_0tl02_04.382304140.jpg
202651876_d50_0_1tl04_04.2436766480.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A745-076R25-21M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A745-076R25-21M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A745-076R25-21M
520A745-076R25-21M
A745076R2521M
CoroMill® 745 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 12 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 5443 1/min Einstellwinkel(KAPR): 42 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: A745-076R25-21M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 76.2 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 91.4 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 5.2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 745 -size 2109 (745R-2109) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 76.2 mm Schneidendurchmesser max: 91.4 mm Aufnahmedurchmesser: 25.4 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
25.4 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
12 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
5443 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
42 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
A745-076R25-21M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
76.2 mm
Schneidendurchmesser max:
91.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
76.2 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
91.4 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
5.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 745 -size 2109 (745R-2109)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,30*
€ 714,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,09*
€ 703,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,32*
€ 646,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,29*
€ 619,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.