Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 745 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422427_d50_0_0tl02_04.382304140.jpg
202422427_d50_0_0tl02_04.382304140.jpg
202651887_d50_0_1tl04_04.3092033400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A745-102R38-21M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A745-102R38-21M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 745 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1|1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 7 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 7 DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 12 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 4725 1/min Einstellwinkel(KAPR): 42 deg Funktionslänge(LF): 63 mm HerstArtNr: A745-102R38-21M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 101.6 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 116.8 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 5.2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 745 -size 2109 (745R-2109) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 101.6 mm Schneidendurchmesser max: 116.8 mm Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Funktionslänge L: 63 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 7
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1|1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
7
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
7
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
7
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
12 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
4725 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
42 deg
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
HerstArtNr:
A745-102R38-21M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
101.6 mm
Schneidendurchmesser max:
116.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
101.6 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
116.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
5.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 745 -size 2109 (745R-2109)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A745-102R38-21M, 520A745-102R38-21M, A745102R3821M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 616,53*
€ 733,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 614,16*
€ 730,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,59*
€ 715,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 593,38*
€ 706,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 587,09*
€ 698,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.