Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter MAS-BT 403 - Fräserdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418616_d50_0_0tl02_04.2479961678.jpg
202418616_d50_0_0tl02_04.2479961678.jpg
202424127_d50_0_0tl04_00.2204456305.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AA2B05-40 19 051
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AA2B05-4019051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA2B05-40 19 051
520AA2B05-40 19 051
AA2B054019051
Adapter MAS-BT 403 - FräserdornTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT40 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): M16 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 19.05 mm DFC: 44.45 mm Drehmoment(TQ): 25 Nm Funktionslänge(LF): 50.8 mm HerstArtNr: AA2B05-40 19 051 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 44.45 mm Körperdurchmesser(BD2): 63 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 23.8 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 50.8 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 3/4 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 3/4 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT40 Funktionslänge L: 50.8 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT40
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
M16
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
19.05 mm
DFC:
44.45 mm
Drehmoment(TQ):
25 Nm
Funktionslänge L:
50.8 mm
Funktionslänge(LF):
50.8 mm
HerstArtNr:
AA2B05-40 19 051
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
44.45 mm
Körperdurchmesser(BD2):
63 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
23.8 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
50.8 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 3/4
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 3/4
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.