Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Fräserdornaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418617_d50_0_0tl02_04.4139126024.jpg
202418617_d50_0_0tl02_04.4139126024.jpg
202424047_d50_0_0tl04_00.1651520631.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AA3B05-50 19 089
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AA3B055019089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA3B05-50 19 089
520AA3B05-50 19 089
AA3B055019089
CAT-V für FräserdornaufnahmeTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 1"-8 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 19.05 mm DFC: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 25 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12000 1/min Funktionslänge(LF): 88.9 mm HerstArtNr: AA3B05-50 19 089 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 44.4 mm Körperdurchmesser(BD2): 69.8 mm Körperdurchmesser(BD3): 98.43 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 53.8 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 69.8 mm LB3: 88.9 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 3/4 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 3/4 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Funktionslänge L: 88.9 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
1"-8
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
19.05 mm
DFC:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
25 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12000 1/min
Funktionslänge L:
88.9 mm
Funktionslänge(LF):
88.9 mm
HerstArtNr:
AA3B05-50 19 089
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
44.4 mm
Körperdurchmesser(BD2):
69.8 mm
Körperdurchmesser(BD3):
98.43 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
53.8 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
69.8 mm
LB3:
88.9 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 3/4
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 3/4
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 11 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.