Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Fräserdornaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418617_d50_0_0tl02_04.4139126024.jpg
202418617_d50_0_0tl02_04.4139126024.jpg
202424047_d50_0_0tl04_00.1651520631.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AA3B05-50 25 101
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AA3B05-5025101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA3B055025101
AA3B05-50 25 101
520AA3B05-50 25 101
CAT-V für FräserdornaufnahmeTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 1"-8 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 25.4 mm DFC: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 65 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12000 1/min Funktionslänge(LF): 101.6 mm HerstArtNr: AA3B05-50 25 101 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 57.2 mm Körperdurchmesser(BD2): 69.8 mm Körperdurchmesser(BD3): 98.43 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 66.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 82.6 mm LB3: 101.6 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 1 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Funktionslänge L: 101.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
1"-8
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
25.4 mm
DFC:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
65 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12000 1/min
Funktionslänge L:
101.6 mm
Funktionslänge(LF):
101.6 mm
HerstArtNr:
AA3B05-50 25 101
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
57.2 mm
Körperdurchmesser(BD2):
69.8 mm
Körperdurchmesser(BD3):
98.43 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
66.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
82.6 mm
LB3:
101.6 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 1
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 11 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.