Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Fräserdornaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418616_d50_0_0tl02_04.2479961678.jpg
202418616_d50_0_0tl02_04.2479961678.jpg
202424038_d50_0_0tl04_00.1997062670.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AA3B05-50 38 101
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AA3B05-5038101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA3B055038101
520AA3B05-50 38 101
AA3B05-50 38 101
CAT-V für FräserdornaufnahmeTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 1"-8 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 38.1 mm DFC: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 220 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12000 1/min Funktionslänge(LF): 101.6 mm HerstArtNr: AA3B05-50 38 101 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 95.25 mm Körperdurchmesser(BD2): 98.43 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 82.6 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 101.6 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 1 1/2 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 1 1/2 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Funktionslänge L: 101.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
1"-8
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
38.1 mm
DFC:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
220 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12000 1/min
Funktionslänge L:
101.6 mm
Funktionslänge(LF):
101.6 mm
HerstArtNr:
AA3B05-50 38 101
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
95.25 mm
Körperdurchmesser(BD2):
98.43 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
82.6 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
101.6 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 1 1/2
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Arbor -ISO 6462 -A/B (center bolt/washer) -inch: 1 1/2
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.