Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418621_d50_0_0tl02_04.160109118.jpg
202418621_d50_0_0tl02_04.160109118.jpg
202423766_d50_0_0tl04_00.4038305954.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AE10-A16-CE-065
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AE10-A16-CE-065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AE10-A16-CE-065
AE10A16CE065
520AE10-A16-CE-065
Zylinderschaft für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 15.875 mm DCONWS: 9.15 mm Drehmoment(TQ): 12 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 19000 1/min Funktionslänge(LF): 165.1 mm HerstArtNr: AE10-A16-CE-065 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD1): 9.15 mm Körperdurchmesser(BD2): 15.87 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 1 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 53 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 165.1 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -inch - E10 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -inch - E10 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 53 mm Funktionslänge L: 165.1 mm Körperdurchmesser BD: 9.15 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
15.875 mm
DCONWS:
9.15 mm
Drehmoment(TQ):
12 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
19000 1/min
Funktionslänge L:
165.1 mm
Funktionslänge(LF):
165.1 mm
HerstArtNr:
AE10-A16-CE-065
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser BD:
9.15 mm
Körperdurchmesser(BD1):
9.15 mm
Körperdurchmesser(BD2):
15.87 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
1 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
53 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
53 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
165.1 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -inch - E10
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -inch - E10
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,74*
€ 591,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,43*
€ 558,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,77*
€ 536,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.