Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418621_d50_0_0tl02_04.160109118.jpg
202418621_d50_0_0tl02_04.160109118.jpg
202423766_d50_0_0tl04_00.4038305954.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AE16-A19-CE-075
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AE16-A19-CE-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AE16A19CE075
AE16-A19-CE-075
520AE16-A19-CE-075
Zylinderschaft für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 19.05 mm DCONWS: 15.4 mm Drehmoment(TQ): 30 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18000 1/min Funktionslänge(LF): 190.5 mm HerstArtNr: AE16-A19-CE-075 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD1): 15.4 mm Körperdurchmesser(BD2): 19.05 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 1 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 78.3 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 190.5 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -inch - E16 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -inch - E16 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 78.3 mm Funktionslänge L: 190.5 mm Körperdurchmesser BD: 15.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
19.05 mm
DCONWS:
15.4 mm
Drehmoment(TQ):
30 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18000 1/min
Funktionslänge L:
190.5 mm
Funktionslänge(LF):
190.5 mm
HerstArtNr:
AE16-A19-CE-075
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser BD:
15.4 mm
Körperdurchmesser(BD1):
15.4 mm
Körperdurchmesser(BD2):
19.05 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
1 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
78.3 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
78.3 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
190.5 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -inch - E16
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -inch - E16
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,03*
€ 737,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,07*
€ 734,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,49*
€ 687,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,59*
€ 661,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,35*
€ 619,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.