Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421983_d50_0_0tl02_04.490566691.jpg
202421983_d50_0_0tl02_04.490566691.jpg
202424583_d50_0_0tl04_00.1344218403.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AEH10-A10-SH-100
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AEH10-A10-SH-100
EAN/GTIN:
     7323220765836
Suchbegriffe:
520AEH10-A10-SH-100
AEH10A10SH100
AEH10-A10-SH-100
Zylinderschaft für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 9.525 mm DCONWS: 9.15 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 23000 1/min Funktionslänge(LF): 100 mm HerstArtNr: AEH10-A10-SH-100 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 9.15 mm Körperdurchmesser(BD2): 9.525 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 20 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 100 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -inch - E10 Werkzeugausführung(BMC): Heavy metal Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -inch - E10 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 20 mm Funktionslänge L: 100 mm Körperdurchmesser BD: 9.15 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
9.525 mm
DCONWS:
9.15 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
23000 1/min
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
HerstArtNr:
AEH10-A10-SH-100
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser BD:
9.15 mm
Körperdurchmesser(BD1):
9.15 mm
Körperdurchmesser(BD2):
9.525 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
20 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
20 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
100 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -inch - E10
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -inch - E10
Werkzeugausführung(BMC):
Heavy metal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,44*
€ 584,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,14*
€ 553,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.