Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520ASHA-L-VDI40-25-HP SANDVIK VDI Adapter für Schaftwerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418002_d50_0_0tl02_04.806814729.jpg
202418002_d50_0_0tl02_04.806814729.jpg
202423398_d50_0_0tl04_00.4194303979.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520ASHA-L-VDI40-25-HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     ASHA-L-VDI40-25-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASHALVDI4025HP
520ASHA-L-VDI40-25-HP
ASHA-L-VDI40-25-HP
Adapter VDI - Rechteckiger SchaftTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): VDI machine interface -size 40 DCONMS: 40 mm Drehmoment(TQ): 25 Nm Funktionsbreite(WF): 42.5 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 23 mm Gesamtbreite(OAW): 85 mm Gesamthöhe(OAH): 89 mm HerstArtNr: ASHA-L-VDI40-25-HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kraglänge(LPR): 48 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 6: decentral exit with nozzles, adjustable Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Schneidrichtung(HAND): L Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: VDI machine interface -size 40 Planlaufeinstellung ADINTW: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Aufnahmedurchmesser: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
VDI machine interface -size 40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
VDI machine interface -size 40
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
DCONMS:
40 mm
Drehmoment(TQ):
25 Nm
Funktionsbreite(WF):
42.5 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge(LF):
23 mm
Gesamtbreite(OAW):
85 mm
Gesamthöhe(OAH):
89 mm
HerstArtNr:
ASHA-L-VDI40-25-HP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kraglänge(LPR):
48 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
6: decentral exit with nozzles, adjustable
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
23 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Schneidrichtung(HAND):
L
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,86*
€ 610,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,93*
€ 605,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,76*
€ 573,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.