Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS-BT 403 Adapter auf Coromant Capto® mit Schnellwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421979_d50_0_0tl02_04.104684339.jpg
202421979_d50_0_0tl02_04.104684339.jpg
203066291_d50_0_0tl04_04.224586091.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520B50-QC-C6-135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     B50-QC-C6-135
EAN/GTIN:
     7323220435135
Suchbegriffe:
520B50-QC-C6-135
B50-QC-C6-135
B50QCC6135
MAS-BT 403 Adapter auf Coromant Capto® mit SchnellwechselTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): M24 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 63 mm DFCCSW: 44 mm DFCMCS: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 90 Nm Funktionslänge(LF): 135 mm HerstArtNr: B50-QC-C6-135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 63 mm Körperdurchmesser(BD2): 100 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 96 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 135 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant Capto (segment clamping) -size C6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (segment clamping) -size C6 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT50 Funktionslänge L: 135 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
M24
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
63 mm
DFCCSW:
44 mm
DFCMCS:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
90 Nm
Funktionslänge L:
135 mm
Funktionslänge(LF):
135 mm
HerstArtNr:
B50-QC-C6-135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
63 mm
Körperdurchmesser(BD2):
100 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
96 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
135 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant Capto (segment clamping) -size C6
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant Capto (segment clamping) -size C6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,41*
€ 769,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,09*
€ 754,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,89*
€ 692,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,80*
€ 667,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,77*
€ 644,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.