Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidenträgersatz für CoroBore® BR20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422347_d50_0_0tl02_04.2234336266.jpg
202422347_d50_0_0tl02_04.2234336266.jpg
202424666_d50_0_0tl04_00.2434946252.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520BR20-AB-CC06F-10
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     BR20-AB-CC06F-10
EAN/GTIN:
     7323221654986
Suchbegriffe:
BR20-AB-CC06F-10
520BR20-AB-CC06F-10
BR20ABCC06F10
Schneidenträgersatz für CoroBore® BR20Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): BR20 slide -size A (side B) Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 23 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellbarkeit(ADJBY): 1 Einstellwinkel(KAPR): 90 deg Funktionsbreite(WF): 10.1 mm Funktionslänge(LF): 10.2 mm Gesamtbreite(OAW): 17.7 mm Gesamthöhe(OAH): 13 mm HerstArtNr: BR20-AB-CC06F-10 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 060204 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: BR20 slide -size A (side B) Bohrungsdurchmesser min DMIN: 23 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Funktionslänge L: 10.2 mm Kühlschmierstoffeintritt CNS: 1: axial concentric entry
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
BR20 slide -size A (side B)
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
BR20 slide -size A (side B)
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
23 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
23 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellbarkeit(ADJBY):
1
Einstellwinkel(KAPR):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
10.1 mm
Funktionslänge L:
10.2 mm
Funktionslänge(LF):
10.2 mm
Gesamtbreite(OAW):
17.7 mm
Gesamthöhe(OAH):
13 mm
HerstArtNr:
BR20-AB-CC06F-10
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Kühlmitteldruck(CP):
70 bar
Kühlschmierstoffeintritt CNS:
1: axial concentric entry
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 060204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.