Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Bohrstange zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420141_d50_0_0tl02_04.3267937206.jpg
202420747_d50_0_0tl05_00.3412044602.jpg
202424215_d50_0_0tl04_00.197987422.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C06M-STFCR-2C
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C06M-STFCR-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
CoroTurn® 107 Bohrstange zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 12.7 mm DCONMS: 9.525 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 6.35 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: C06M-STFCR-2C Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 9.525 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 57.15 mm Minimale Kraglänge(OHN): 23.8125 mm Neigungswinkel(LAMS): -15 deg Schafthöhe(H): 8.636 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 110204 Werkzeugausführung(BMC): Carbide Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 57.15 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
12.7 mm
DCONMS:
9.525 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
6.35 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
C06M-STFCR-2C
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
9.525 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
57.15 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
57.15 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
23.8125 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-15 deg
Schafthöhe(H):
8.636 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 110204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110204
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: C06M-STFCR-2C, C06MSTFCR2C, 520C06M-STFCR-2C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,51*
€ 331,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.