Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C3-266RFG-22040-22 SANDVIK Coromant Capto-Schneidkopf CoroThread 266 Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420602_d50_0_0tl02_04.440513671.jpg
202420602_d50_0_0tl02_04.440513671.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422870_d50_0_0tl05_00.1611220195.jpg
202647410_d50_0_1tl04_04.1781342558.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-266RFG-22040-22
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3266RFG2204022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C3-266RFG-22040-22
C3266RFG2204022
C3-266RFG-22040-22
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Aufnahmedurchmesser: 32 mm Maximale Kraglänge OH: 40 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -external size 22 (266.RG-22/254RG-22CC)
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -external size 22 (266.RG-22/254RG-22CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.