Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter ISO 7388-1 - Coromant Capto®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421497_d50_0_0tl02_04.1052822820.jpg
202421497_d50_0_0tl02_04.1052822820.jpg
203064446_d50_0_0tl04_04.3683666114.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-390B.140-50 060
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3-390B.140-50060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C3-390B.140-50 060
C3390B14050060
520C3-390B.140-50 060
Adapter ISO 7388-1 - Coromant Capto®Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): ISO7388.1/DIN69871 -AD/B central/flange: ISO50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): M24 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 32 mm DFCCSW: 22 mm DFCMCS: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 45 Nm Funktionslänge(LF): 60 mm HerstArtNr: C3-390B.140-50 060 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 32 mm Körperdurchmesser(BD2): 97.5 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 40.9 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 60 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant Capto (bolt clamping) -size C3 Standarddokument(STDLET): AD/AF Standardnummer(STDNO): ISO7388-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (bolt clamping) -size C3 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: ISO7388.1/DIN69871 -AD/B central/flange: ISO50 Funktionslänge L: 60 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
ISO7388.1/DIN69871 -AD/B central/flange: ISO50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
ISO7388.1/DIN69871 -AD/B central/flange: ISO50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
M24
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
32 mm
DFCCSW:
22 mm
DFCMCS:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
45 Nm
Funktionslänge L:
60 mm
Funktionslänge(LF):
60 mm
HerstArtNr:
C3-390B.140-50 060
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
32 mm
Körperdurchmesser(BD2):
97.5 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
40.9 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
60 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant Capto (bolt clamping) -size C3
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant Capto (bolt clamping) -size C3
Standarddokument(STDLET):
AD/AF
Standardnummer(STDNO):
ISO7388-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,99*
€ 379,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,14*
€ 347,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.