Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI auf Coromant Capto® Spanneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418791_d50_0_0tl02_04.1078984043.jpg
202418791_d50_0_0tl02_04.1078984043.jpg
202423496_d50_0_0tl04_00.2245954252.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-NC3000-V50-035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3-NC3000-V50-035
EAN/GTIN:
     7323220353934
Suchbegriffe:
C3NC3000V50035
520C3-NC3000-V50-035
C3-NC3000-V50-035
VDI auf Coromant Capto® SpanneinheitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): VDI machine interface -size 50 DCONMS: 50 mm DCONWS: 32 mm DFC: 22 mm Drehmoment(TQ): 35 Nm Funktionslänge(LF): 35 mm Gesamtbreite(OAW): 98 mm Gesamthöhe(OAH): 84 mm HerstArtNr: C3-NC3000-V50-035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 32 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB): 10 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 35 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant Capto (bolt clamping) -size C3 Schneidrichtung(HAND): N Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (bolt clamping) -size C3 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: VDI machine interface -size 50 Funktionslänge L: 35 mm Länge Körperdurchmesser 1 LB: 10 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
VDI machine interface -size 50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
VDI machine interface -size 50
DCONMS:
50 mm
DCONWS:
32 mm
DFC:
22 mm
Drehmoment(TQ):
35 Nm
Funktionslänge L:
35 mm
Funktionslänge(LF):
35 mm
Gesamtbreite(OAW):
98 mm
Gesamthöhe(OAH):
84 mm
HerstArtNr:
C3-NC3000-V50-035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
32 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
10 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
10 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
35 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant Capto (bolt clamping) -size C3
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant Capto (bolt clamping) -size C3
Schneidrichtung(HAND):
N
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,45*
€ 716,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,36*
€ 707,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,58*
€ 650,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,18*
€ 623,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,10*
€ 602,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.