Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant Capto® für CoroBore® 825 schwingungsgedämpftes Aufb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421619_d50_0_0tl02_04.748308149.jpg
202421619_d50_0_0tl02_04.748308149.jpg
202424209_d50_0_0tl04_00.1193390635.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-R825B-FAC204
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3R825BFAC204
EAN/GTIN:
     7323223833631
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Coromant Capto® für CoroBore® 825 schwingungsgedämpftes AufbTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 DCONMS: 32 mm Funktionsbreite(WF): 10.5 mm Funktionslänge(LF): 204 mm HerstArtNr: C3-R825B-FAC204 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 32 mm Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroBore 825 -size B Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel and aluminium Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Aufnahmedurchmesser: 32 mm Funktionslänge L: 204 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Funktionsbreite(WF):
10.5 mm
Funktionslänge L:
204 mm
Funktionslänge(LF):
204 mm
HerstArtNr:
C3-R825B-FAC204
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
32 mm
Kühlmitteldruck(CP):
70 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroBore 825 -size B
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel and aluminium
Weitere Suchbegriffe: C3-R825B-FAC204, C3R825BFAC204, 520C3-R825B-FAC204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.759,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.970,84*
€ 3.535,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.944,36*
€ 3.503,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.832,03*
€ 3.370,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.776,97*
€ 3.304,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.759,25*
€ 3.283,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.