Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C3-STFCL-11065-11-B1 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX U Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165720_d50_0_2tl04_04.2770878275.jpg
202165720_d50_0_2tl04_04.2770878275.jpg
202420099_d50_0_0tl02_04.3773497239.jpg
202420730_d50_0_0tl05_00.1140624369.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-STFCL-11065-11-B1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3STFCL1106511B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Maximale Kraglänge OH: 65 mm Neigungswinkel LAM: -4.871 ° Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110304
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Maximale Kraglänge OH:
65 mm
Neigungswinkel LAM:
-4.871 °
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110304
Weitere Suchbegriffe: C3-STFCL-11065-11-B1, 520C3-STFCL-11065-11-B1, C3STFCL1106511B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,31*
€ 363,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.