Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C3-SVQBR-13070-11-B1 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX U Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165752_d50_0_2tl04_04.100781975.jpg
202165752_d50_0_2tl04_04.100781975.jpg
202420102_d50_0_0tl02_04.2140703431.jpg
202421011_d50_0_0tl05_00.1022715230.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-SVQBR-13070-11-B1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3SVQBR1307011B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Maximale Kraglänge OH: 70 mm Neigungswinkel LAM: -6.907 ° Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110304/ VCMT 110304
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Maximale Kraglänge OH:
70 mm
Neigungswinkel LAM:
-6.907 °
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110304/ VCMT 110304
Weitere Suchbegriffe: 520C3-SVQBR-13070-11-B1, C3-SVQBR-13070-11-B1, C3SVQBR1307011B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,39*
€ 481,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,38*
€ 481,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,09*
€ 442,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,13*
€ 428,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.