Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroThread® 266 Schneidwerkzeug zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420606_d50_0_0tl02_04.1420582878.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422873_d50_0_0tl05_00.3483371817.jpg
202647707_d50_0_1tl04_04.768321811.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C4-266RKF-22090-22
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C4-266RKF-22090-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C4-266RKF-22090-22
C4-266RKF-22090-22
C4266RKF2209022
CoroThread® 266 Schneidwerkzeug zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 Axialfreiwinkel(ALP): -15 deg Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 40 mm DCONMS: 40 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Funktionsbreite(WF): 22 mm Funktionslänge(LF): 90 mm HerstArtNr: C4-266RKF-22090-22 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 15000 Körperdurchmesser(BD): 32 mm Korrekturwinkel Gewindesteigung(THCA): 1 deg Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 90 mm Nutzlänge(LU): 69 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC) Nutzlänge: 69 mm Maximale Kraglänge OH: 90 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4
Axialfreiwinkel(ALP):
-15 deg
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
40 mm
DCONMS:
40 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Funktionsbreite(WF):
22 mm
Funktionslänge(LF):
90 mm
HerstArtNr:
C4-266RKF-22090-22
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
15000
Körperdurchmesser(BD):
32 mm
Korrekturwinkel Gewindesteigung(THCA):
1 deg
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
90 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
90 mm
Nutzlänge:
69 mm
Nutzlänge(LU):
69 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -internal size 22 (266.RL-22/254LG-22CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,60*
€ 458,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 380,99*
€ 453,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.