Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant Capto® für CoroBore® BR20 Werkzeugadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422349_d50_0_0tl02_04.2631208813.jpg
202422349_d50_0_0tl02_04.2631208813.jpg
202424667_d50_0_0tl04_00.4098191242.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C4-BR20-D-043
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C4-BR20-D-043
EAN/GTIN:
     7323221654641
Suchbegriffe:
C4BR20D043
520C4-BR20-D-043
C4-BR20-D-043
Coromant Capto® für CoroBore® BR20 WerkzeugadapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 ADINTWSCSW1_1: BR20 slide -size D (side A) CXSCCSW1_1: 1: axial concentric exit DCONMS: 40 mm Drehmoment(TQ): 16 Nm Funktionsbreite(WF2): 4.5 mm Funktionslänge(LF2): 42.8 mm HerstArtNr: C4-BR20-D-043 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 39 mm Körperdurchmesser(BD2): 40 mm Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 22.7 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 43 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 LFCSW1_1: 43 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 56 mm Schneidendurchmesser, min.(DCN): 44 mm Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel WFCSW1_1: 4.5 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 Werkzeugausführung BM: Steel
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4
ADINTWSCSW1_1:
BR20 slide -size D (side A)
CXSCCSW1_1:
1: axial concentric exit
DCONMS:
40 mm
Drehmoment(TQ):
16 Nm
Funktionsbreite(WF2):
4.5 mm
Funktionslänge(LF2):
42.8 mm
HerstArtNr:
C4-BR20-D-043
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
39 mm
Körperdurchmesser(BD2):
40 mm
Kühlmitteldruck(CP):
70 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
22.7 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
43 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
LFCSW1_1:
43 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
56 mm
Schneidendurchmesser, min.(DCN):
44 mm
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung BM:
Steel
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
WFCSW1_1:
4.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,88*
€ 905,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,34*
€ 897,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,93*
€ 840,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,44*
€ 810,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,33*
€ 767,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.