Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C4-DDHNR-27055-15 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX P Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163113_d50_0_7tl04_04.1980215168.jpg
202163113_d50_0_7tl04_04.1980215168.jpg
202420737_d50_0_0tl05_00.2729979234.jpg
202421247_d50_0_0tl02_04.3839891959.jpg
202421248_d50_0_0tl02_05.2770288742.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C4-DDHNR-27055-15
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C4-DDHNR-27055-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C4-DDHNR-27055-15
C4DDHNR2705515
C4-DDHNR-27055-15
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 Aufnahmedurchmesser: 40 mm Maximale Kraglänge OH: 55 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DNMG 150608
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
Maximale Kraglänge OH:
55 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DNMG 150608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.