Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C4-DDHNR-27055-1504 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX P Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163115_d50_0_4tl04_04.2243616933.jpg
202163115_d50_0_4tl04_04.2243616933.jpg
202420737_d50_0_0tl05_00.2729979234.jpg
202421247_d50_0_0tl02_04.3839891959.jpg
202421248_d50_0_0tl02_05.2770288742.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C4-DDHNR-27055-1504
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C4-DDHNR-27055-1504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C4-DDHNR-27055-1504
520C4-DDHNR-27055-1504
C4DDHNR270551504
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 Maximale Kraglänge OH: 55 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DNMG 150408 Aufnahmedurchmesser: 40 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
Maximale Kraglänge OH:
55 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DNMG 150408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.