Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C5-391.20-20 060 SANDVIK COROMANT CAPTO-Weldonschaftaufnahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418719_d50_0_0tl02_04.4167443119.jpg
202418719_d50_0_0tl02_04.4167443119.jpg
202660224_d50_0_1tl04_04.2192393925.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C5-391.20-20 060
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C5-391.20-20060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C5-391.20-20 060
C53912020060
C5-391.20-20 060
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Funktionslänge L: 60 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 20 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon -metric - 20
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
20 mm
Funktionslänge L:
60 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon -metric - 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.