Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C5-391.EH-16 050 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schafthalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418713_d50_0_0tl02_04.2943582865.jpg
202418713_d50_0_0tl02_04.2943582865.jpg
202423720_d50_0_0tl04_00.1718170060.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C5-391.EH-16 050
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C5-391.EH-16050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C5-391.EH-16 050
C5391EH16050
C5-391.EH-16 050
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Funktionslänge L: 50 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 15.4 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -metric - E16
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
15.4 mm
Funktionslänge L:
50 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -metric - E16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,34*
€ 421,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,01*
€ 416,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,71*
€ 382,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.