Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Coromant Capto® - Weldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418719_d50_0_0tl02_04.4167443119.jpg
202418719_d50_0_0tl02_04.4167443119.jpg
202660272_d50_0_1tl04_04.2343394357.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C5-A391.20-31 085
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C5-A391.20-31085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C5-A391.20-31 085
C5-A391.20-31 085
C5A3912031085
Adapter Coromant Capto® - WeldonTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 50 mm DCONWS: 31.75 mm DFC: 35 mm Drehmoment(TQ): 40 Nm Funktionslänge(LF): 85.0138 mm HerstArtNr: C5-A391.20-31 085 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 54.3 mm Körperdurchmesser(BD2): 63 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 30 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 7.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 85 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon -inch - 1 1/4 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Funktionslänge L: 85.0138 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 31.75 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon -inch - 1 1/4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
31.75 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
50 mm
DCONWS:
31.75 mm
DFC:
35 mm
Drehmoment(TQ):
40 Nm
Funktionslänge L:
85.0138 mm
Funktionslänge(LF):
85.0138 mm
HerstArtNr:
C5-A391.20-31 085
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
54.3 mm
Körperdurchmesser(BD2):
63 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
30 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
7.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
85 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon -inch - 1 1/4
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon -inch - 1 1/4
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,19*
€ 375,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.