Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Schneidwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420014_d50_0_0tl02_04.1934225484.jpg
202420014_d50_0_0tl02_04.1934225484.jpg
202421082_d50_0_0tl05_00.695509628.jpg
202424749_d50_0_0tl04_00.508641616.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C5-CRSNR35060-1203ID
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C5-CRSNR35060-1203ID
EAN/GTIN:
     7323223161338
Suchbegriffe:
C5CRSNR350601203ID
520C5-CRSNR35060-1203ID
C5-CRSNR35060-1203ID
T-Max® Schneidwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 DCONMS: 50 mm Drehmoment(TQ): 7.5 Nm Funktionsbreite(WF): 35 mm Funktionslänge(LF): 60 mm HerstArtNr: C5-CRSNR35060-1203ID Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 6: decentral exit with nozzles, adjustable Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 60 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RNGN 120300 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Maximale Kraglänge OH: 60 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RNGN 120300
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
DCONMS:
50 mm
Drehmoment(TQ):
7.5 Nm
Funktionsbreite(WF):
35 mm
Funktionslänge(LF):
60 mm
HerstArtNr:
C5-CRSNR35060-1203ID
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
6: decentral exit with nozzles, adjustable
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
60 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
60 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RNGN 120300
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RNGN 120300
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,12*
€ 413,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.