Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C5-DRSNR-35060-12 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX P Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163365_d50_0_3tl04_04.3063236338.jpg
202163365_d50_0_3tl04_04.3063236338.jpg
202420988_d50_0_0tl05_00.1266264662.jpg
202421251_d50_0_0tl02_04.4279830460.jpg
202421252_d50_0_0tl02_05.1842373574.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C5-DRSNR-35060-12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C5-DRSNR-35060-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C5DRSNR3506012
520C5-DRSNR-35060-12
C5-DRSNR-35060-12
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Aufnahmedurchmesser: 50 mm Maximale Kraglänge OH: 60 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RNMG 120400
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
Maximale Kraglänge OH:
60 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RNMG 120400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.